UG-0068 BBQ ステンレスグリル CAPTAIN STAG 54289893

 

UG-0068 BBQ ステンレスグリル CAPTAIN STAG 54289893
UG-0068 BBQ ステンレスグリル CAPTAIN STAG 54289893
UG-0068 BBQ ステンレスグリル CAPTAIN STAG 54289893
UG-0068 BBQ ステンレスグリル CAPTAIN STAG 54289893

BBQ ステンレスグリル

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×290×120
内容量1台注文コード54289893品番UG-0068
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

本体は錆びにくく丈夫なステンレス製。BBQ・焚き火台としても使用可能。パーツを極限まで減らし軽量化を実現。

材質本体・脚部:ステンレス鋼、バーベキュー網:鉄(クロムめっき)質量(g)2400収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×290×120組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×290×700・350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: キャンプ場等
一般社団法人 門川町観光協会サービス業

物が良かったので再度購入させていただきました。
また機会がありましたら宜しくお願い致します。

2025-02-17
用途: キャンプ場等
サービス業

商品とても良いものが届きました。次回また購入させて頂こうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする