CAPTAIN STAG
7Way マルチファイアグリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
54289909
品番
UG-0069
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
1台7役の多機能グリル。バーベキュー、焚き火、ピザ、串焼き、スモーク、オーブン、ダッチオーブンとして。焚き火やBBQの熱でピザが焼ける。ハイ・ロー2通りで使用可能。
材質
本体・トレー(ふた)・脚:ステンレス鋼、バーベキュー網:鉄(クロムめっき)
質量(g)
3700
網サイズ(mm)
380×380
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×550×120
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×405×340・720