UG-3275 BBQ ステンレス角型トレー CAPTAIN STAG 54289988

 

UG-3275 BBQ ステンレス角型トレー CAPTAIN STAG 54289988
UG-3275 BBQ ステンレス角型トレー CAPTAIN STAG 54289988
UG-3275 BBQ ステンレス角型トレー CAPTAIN STAG 54289988
UG-3275 BBQ ステンレス角型トレー CAPTAIN STAG 54289988

BBQ ステンレス角型トレー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
内容量1枚注文コード54289988品番UG-3275
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

料理の下ごしらえに便利なステンレス角型トレー。カマドスマートグリルの炭受けとして使用可能

適合B5型や小型グリル材質ステンレス鋼サイズ質量(g)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×233×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54289988
2021-03-19
用途: キャンプや庭で晩酌時にちょっと焼き物
自動車・二輪車・自転車関連業

B5カマドグリル用だけあってぴったりです。送料無料の時に購入したのでどの通販サイトよりもお得でした。昨今のキャンプブームでモノタロウさんも取扱品が少なくなっていますね。ちょっと残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする