SMC
メンブレンエアドライヤ IDG50
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(R) 流れ方向(右→左)
接続口径
(03) 3/8
空気流量(L/min)
500
注文コード
54290327
品番
IDG50A-03B-R
参考基準価格(税別)
¥98,450
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・空気流量
など
203
種類から選べます
他の種類を見る
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。
付属品
(B) ブラケット付
仕様
(R) 流れ方向(右→左)
接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
50
ねじの種類
(-) Rc
空気流量(L/min)
500
基準露点温度(℃)
(-)-20
CADデータダウンロード