CAPTAIN STAG
スーパークール ソフトクーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(L)
33
33
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54290557
品番
UE-0567
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
抜群の保冷力。
容量(L)
33
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×280×360
材質
本体生地:ポリエステル600D、断熱材:ポリエチレンフォーム12mm、内生地:PEVA、ボード:ポリエチレン1mm(PE)
注意
※ショルダー部分は、前ポケット(蓋つき)の中に入っています。