曜日別特売
UE-0568 スーパークール ソフトクーラー CAPTAIN STAG 54290566

スーパークール ソフトクーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(L)20
内容量1台注文コード54290566品番UE-0568
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

抜群の保冷力。

容量(L)20ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×330材質本体生地:ポリエステル600D、断熱材:ポリエチレンフォーム12mm、内生地:PEVA、ボード:ポリエチレン1mm(PE)
注意
※ショルダー部分は、前ポケット(蓋つき)の中に入っています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする