曜日別特売
IDG60-04-PR メンブレンエアドライヤ IDG60 SMC 54292043

メンブレンエアドライヤ IDG60

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個仕様(PR) パージ空気排出用継手付接続口径(04) 1/2空気流量(L/min)600注文コード54292043品番IDG60-04-PR
参考基準価格(税別)¥161,100販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。

ボディサイズ60基準露点温度(℃)(-)-20空気流量(L/min)600ねじの種類(-) Rc接続口径(04) 1/2仕様(PR) パージ空気排出用継手付流れ方向(右→左)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする