曜日別特売
2020-S ハイブリッドグローブルピナス グローブマニア(川西工業) 54292368

 

2020-S ハイブリッドグローブルピナス グローブマニア(川西工業) 54292368
2020-S ハイブリッドグローブルピナス グローブマニア(川西工業) 54292368
2020-S ハイブリッドグローブルピナス グローブマニア(川西工業) 54292368

ハイブリッドグローブルピナス

(8件のレビュー)
取扱停止中
サイズS
内容量1箱(150枚)注文コード54292368品番2020-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

プラスチック特有のフィット感と、ニトリル特有の伸縮性を実現しました。
特殊配合により、従来のプラスチック手袋より柔らかくニトリル手袋に近い感覚があります。
アレルギーの原因となる加硫促進剤を使用しておりません。
ラテックスフリーの為、天然ゴムアレルギーによる手荒れの心配がありません。
便利な左右兼用タイプの為、無駄なくお使い頂けます。
手首部分からの取り出しが可能で、衛生的にご利用頂けます。

用途看護、介護、清掃。パープルサイズS材質塩化ビニル樹脂(可塑剤)、ニトリルゴム全長(cm)23中指長(cm)7.1手の平幅(cm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※食品加工用としてはご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-16
用途: 訪問介護での排泄介助や家事援助の際の手の保護
医療・福祉・介護関連業

ちょっと割高に感じますが付け心地や破れにくさ 着用時の違和感もなく ここ最近はこれしか購入していません。リピーターです!安い物も使用しましたが やはりゴムの伸びが悪く残念な商品でした!これは今のところ値段もお手頃でいい!

対象商品 : 54292368
2023-01-18
用途: 美容業の施術時
サービス業

アレルギー体質なのでグローブの種類によってはすぐ痒みが出て手荒れがひどくなってしまうのですが、このグローブを使い始めてからは痒くならないので手荒れも治ってきました。。素材も薄くて柔らかいので使いやすいです。
リピ確定です。

対象商品 : 54292377
2022-09-02
用途: レジ 品出し
サービス業

手にフィットしてすごく使いやすいです
色も好きな色で いつも使ってます

対象商品 : 54292377
2022-07-17
用途: ベランダ園芸の友に
その他業種

食品に使えないグローブと知って購入
ニトリル程単価は高く無いしビニール手袋より手にフィットして 作業がし易いです
指先も柔らかく細かい作業もスイスイと進みます
残念なのは手袋の履き口がやや大きく短めなので 若干ゴミや汚れが 作業をして居て入って来てしまいます

対象商品 : 54292386
2024-07-27
用途: 介護
医療・福祉・介護関連業

手が汗ばんでいると指が引っかかって装着しずらい。ほかのニトリルに比べて伸びない。

対象商品 : 54292359
2022-02-18
用途: 外来担当看護師用
永尾病院

今まで様々なグローブを試してみましたが、今のところ一番良い評価です。

1が参考にしています
2021-12-09
用途: 台所で使用
その他業種

本来なら生ものなどを扱う調理に使いたかったのですが、商品に調理使用不可と記されていて…そうとは知らず購入しました。枚数多く、値段も安かったのでコスパはいいです。商品の説明が足りないと思います。私と同じく調理に使いたい人もいると思いますので。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品情報が不足しており誠に申し訳ございません。
商品情報に追記いたしました。
今後も何卒よろしくお願いいたします。

対象商品 : 46408146
2020-05-17
用途: 作業全般
サービス業

しっかりした素材感で良い使い心地だが、少しコストが高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする