曜日別特売

HG2G-V形プログラマブル表示器(ハイパフォーマンスタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個色(本体)ブラック注文コード54299088品番HG2G-V5FT22TF-B
参考基準価格(税別)¥170,500販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB 1、USB 2、SD 、EXT質量(kg)約0.65取付方式パネルマウント方式(パネル厚:1.6~5.0mm)外形寸法(mm)167.2(W)×134.7(H)×54.4(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)18以下、USB2、EXT 未使用時 8以下、バックライトオフ時 4以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)5.7インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)色(本体)ブラック保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする