仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT質量(kg)約1.65取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)外形寸法(mm)231(W)×176(H)×54.4(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)25以下、USB2、EXT 未使用時 15以下、バックライトオフ時 7以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)10.4インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)色(本体)ブラック保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)