曜日別特売
820156 真鍮切り文字(30サイズ)小文字 ブラスレター GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54302956

 

820156 真鍮切り文字(30サイズ)小文字 ブラスレター GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54302956
820156 真鍮切り文字(30サイズ)小文字 ブラスレター GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54302956

真鍮切り文字(30サイズ)小文字 ブラスレター

(1件のレビュー)
取扱い終了
文字内容f
内容量1個注文コード54302956品番820156
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

真鍮製の切り文字シリーズ。
30mmのシリーズは、両面テープで貼るタイプ。強力なテープですので、屋外で使用しても簡単には剥がれません。
ドアやネームプレート、表札など玄関周りやお気に入りのガーデンに、お好きな文字を貼ってお楽しみください。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色仕上真鍮クリアー仕上げ寸法(横×縦×厚さ)(mm)12×30×3質量(g)約4文字内容f付属品両面テープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54302983
2021-10-16
用途: 看板に
卸売・小売業

お値段の割に高級感もあり満足です
ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする