曜日別特売
820331 真鍮切り文字(76サイズ)数字 ブラスナンバー GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54303997

 

820331 真鍮切り文字(76サイズ)数字 ブラスナンバー GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54303997
820331 真鍮切り文字(76サイズ)数字 ブラスナンバー GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54303997

真鍮切り文字(76サイズ)数字 ブラスナンバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字内容1
内容量1個注文コード54303997品番820331
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

真鍮製の切り文字シリーズ。
76mmのシリーズは、ビスで止めるタイプです。
ドアやネームプレート、表札など玄関周りやお気に入りのガーデンに、お好きな文字を貼ってお楽しみください。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色仕上真鍮クリアー仕上げ寸法(横×縦×厚さ)(mm)28×76×4質量(g)約18文字内容1付属品取付ビス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする