GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮切り文字(76サイズ)数字 ブラスナンバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
文字内容
4
4
5
0
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54304024
品番
820334
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,290
¥
279
バスケットに入れる
真鍮製の切り文字シリーズ。
76mmのシリーズは、ビスで止めるタイプです。
ドアやネームプレート、表札など玄関周りやお気に入りのガーデンに、お好きな文字を貼ってお楽しみください。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
色
金色
仕上
真鍮クリアー仕上げ
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
35×76×4
質量(g)
約24
文字内容
4
付属品
取付ビス