GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮スイッチプレート(コスモシリーズ用)PC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
古色
金色
銀色
古色
古白色
アンティークニッケル
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54305573
品番
790221
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
コスモスイッチ対応商品の真鍮製の1連スイッチプレート。
アンティークでレトロなスイッチプレートです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(スイッチプレート用ビス 2P)
材質
真鍮
厚さ(mm)
9
色
古色
質量(g)
約71
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×120
仕上
真鍮古色仕上げ
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。