GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮スイッチプレート(コスモシリーズ用)PC02
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
古白色
金色
銀色
古色
古白色
アンティークニッケル
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54305634
品番
790232
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
コスモスイッチ対応商品の真鍮製の2連スイッチプレート。
アンティークでレトロなスイッチプレートです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
色
古白色
仕上
真鍮古白色仕上げ
寸法(幅W×高さH)(mm)
116×120
厚さ(mm)
9
質量(g)
約116
付属品
取付ビス
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。