GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB01
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
古色
銀色
古色
金色
古白色
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54305756
品番
790061
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
真鍮製、一つ穴のスイッチカバーです。
高級感のある縁取りと、柔らかで立体的な曲線が特徴です。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(スイッチプレート用ビス 2P)
材質
真鍮
厚さ(mm)
7
色
古色
質量(g)
約140
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×141
仕上
真鍮古色仕上げ
注意
※コスモタイプには対応しておりません。