曜日別特売
790063 真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB03 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305835

 

790063 真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB03 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305835
790063 真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB03 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305835

真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB03

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
古色
内容量1個注文コード54305835品番790063
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

真鍮製、三つ穴のスイッチカバーです。
高級感のある縁取りと、柔らかで立体的な曲線が特徴です。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮古色仕上真鍮古色仕上げ寸法(幅W×高さH)(mm)80×141厚さ(mm)7質量(g)約122付属品取付ビス(スイッチプレート用ビス 2P)
注意
※コスモタイプには対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-12
用途: フルカラータイプのコンセントプレートへの使用
サービス業

フルカラータイプのコンセントタイプのカバーが
探してもなかったのですが、
沢山メーカーの方に調べていただき
こちらは使用したところ
本当に少しだけ誤差がありましたが
プレートを削って調整したら使用する事が出来ました!
フルカラータイプでお探しの方はこちらおすすめです!

対象商品 : 54305835
2020-08-18
用途: 交換
卸売・小売業

マイナスネジも付属されていて
アンティークな雰囲気が ◎

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする