GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PL01
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
色
金色
銀色
古色
金色
古白色
黒色
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54306079
品番
790071
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
真鍮製、一つ穴のスイッチカバーです。
お部屋をおしゃれに演出します。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
色
金色
仕上
真鍮PVD仕上げ
寸法(幅W×高さH)(mm)
69×119
厚さ(mm)
6
質量(g)
約108
付属品
取付ビス(スイッチプレート用ビス 2P)
注意
※コスモタイプには対応しておりません。
※スイッチは付属しておりません。