※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
IS10E
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
ボディサイズ
20
設定圧力範囲
(6) 0.1~0.6MPa
管接続口径
(02) 1/4
注文コード
54311117
品番
IS10E-2002-6L-A
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・設定圧力範囲・管接続口径
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
取付
(-) 右
ボディサイズ
20
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(L) 3
設定圧力範囲
(6) 0.1~0.6MPa
設定圧力単位
(-) MPa
CADデータダウンロード