700450 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1700 CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312099

 

700450 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1700 CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312099
700450 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1700 CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312099

真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1700 CL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色(本体)金色
内容量1台注文コード54312099品番700450
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

小型の真鍮製ポーチライトです。(防雨仕様=直接雨のかかる場所でお使いになれます)
従来のポーチライトに比べ、一回り小ぶりで可愛いらしい造りとなっています。
角が立たない明るさは、玄関回りだけでなく室内用としてお使いいただいても特別な空間を演出してくれます。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品シャンデリア球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮幅(mm)150質量(kg)約0.8高さ(mm)210奥行(mm)180消費電力(W)40口金E17ガラス部クリアガラス仕上真鍮磨き仕上げ色(本体)金色電球の種類普通球
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする