※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
IS10E
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
設定圧力範囲
(-) 0.1~0.4MPa
管接続口径
(03) 3/8
取付
(-) 右
注文コード
54312885
品番
IS10E-4003-A
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径・取付
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
型式
AC40-B用・AC40A-B用・AC40B-B用・AC40C-B用・AC40D-B用
取付
(-) 右
ボディサイズ
40
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(-) 0.5
設定圧力範囲
(-) 0.1~0.4MPa
設定圧力単位
(-) MPa
CADデータダウンロード