曜日別特売
750081 真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1010 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54315784

 

750081 真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1010 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54315784
750081 真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1010 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54315784

真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1010 CL LE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
古白色
内容量1台注文コード54315784品番750081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000

船舶用の照明器具として使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジした傘付きの真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。
ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練さたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。
取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。
無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化してゆく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。
クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。

用途
アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮古白色仕上真鍮古白色仕上げ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119質量(kg)約1.7ガラス部クリアガラス電球の種類LED消費電力(W)5口金E26付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする