曜日別特売
750265 真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&LEDランプ)BR1771 BU LE 軒下用 防滴 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54319598

 

750265 真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&LEDランプ)BR1771 BU LE 軒下用 防滴 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54319598
750265 真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&LEDランプ)BR1771 BU LE 軒下用 防滴 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54319598

真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&LEDランプ)BR1771 BU LE 軒下用 防滴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色(本体)古色
内容量1台注文コード54319598品番750265
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。
優雅にカーブするブラケットアームに繋がる大きめのカサと電球の形をしたガラスの絶妙なバランスがレトロなデザインに仕上がりました。泡入りガラスが映し出す壁面の灯りと影は幻想的な雰囲気を演出します。
玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。
軒下等の風雨の影響がない場所に設置できる防滴型ですので、屋外に設置する場合はお気を付けください。

用途
アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮幅(mm)136高さ(mm)185奥行(mm)190消費電力(W)4口金E17ガラス部泡入りガラス仕上真鍮古色仕上げ色(本体)古色電球の種類LED
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする