750323 真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&LEDランプ)BT1771 BU LE ティルトタイプ 軒下用 防滴 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54319957

 

750323 真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&LEDランプ)BT1771 BU LE ティルトタイプ 軒下用 防滴 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54319957
750323 真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&LEDランプ)BT1771 BU LE ティルトタイプ 軒下用 防滴 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54319957

真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&LEDランプ)BT1771 BU LE ティルトタイプ 軒下用 防滴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色(本体)古色
内容量1台注文コード54319957品番750323
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

アームと照明本体が斜めになった真鍮製のブラケットポーチライトです。
アームがなだらかな曲線で前に伸び、斜め下に向かって柔らかい光で照らします。アームだけでなく、大きめのカサと丸い形をしたガラスの絶妙なバランスがレトロな雰囲気を演出。
玄関回りだけでなく階段、通路、洗面所などの小空間におすすめです。
防滴型の照明器具ですので、直接雨のかからない軒下で使用できます。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに消費電力(W)4材質真鍮仕上真鍮古色仕上げガラス部泡入りガラス電球の種類LED口金E17付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書幅(mm)136高さ(mm)155奥行(mm)345色(本体)古色
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする