曜日別特売
700232 真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5000 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54320623

 

700232 真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5000 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54320623
700232 真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5000 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54320623

真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5000 FR LE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色(本体)銀色
内容量1台注文コード54320623品番700232
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,500

最新のLEDランプを採用した省エネ、長寿命仕様の真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。
コンパクトな小型の屋外用ブラケットライト。
防雨型なので、直接雨のかかるところでもOK。表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。
室内使用においては、ほとんど変化は、ありません。
くもりガラス(FR)仕様で、しっとりした光が特長。
もちろん室内での使用も可能。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに消費電力(W)5材質真鍮仕上真鍮クローム仕上げガラス部くもりガラス電球の種類LED口金E26付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書幅(mm)130高さ(mm)193奥行(mm)172色(本体)銀色
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする