750349 真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5060 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54320788

 

750349 真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5060 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54320788
750349 真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5060 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54320788

真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5060 FR LE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色(本体)金色
内容量1台注文コード54320788品番750349
参考基準価格(税別)¥42,100販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。
優雅にカーブするブラケットアームがレトロな雰囲気漂う中型サイズのポーチライト。
照らしたい空間が比較的広い場合にお選びください。玄関周りの壁や柱に取付けていただけます。
玄関やガーデンデッキ等、直接雨のかかる場所でもお使いになれます。もちろん室内での使用も可能です。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮幅(mm)204高さ(mm)235奥行(mm)265消費電力(W)5口金E26ガラス部くもりガラス仕上真鍮磨き仕上げ色(本体)金色電球の種類LED
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする