700664 真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)P6000 CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54322005

 

700664 真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)P6000 CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54322005
700664 真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)P6000 CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54322005

真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)P6000 CL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
メイグリーン
内容量1台注文コード54322005品番700664
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,500

屋外対応の真鍮製ペンダントライトです。
屋外でペンダントライトを設置したいという要望に応えて開発した防滴タイプのペンダントライト。
防滴タイプで、雨風の影響の少ない軒下なら使用可能。
真鍮を無垢材で使用しているのでずっしりとした重厚感があり、風にあおられることのないよう考えられています。
無骨なシルエットの中で優しいマリンランプの灯りが灯ります。
オープンテラス等、高さのある屋根でお使いいただくことを想定し、チェーンの長さは1mと長めに設定。長い場合は、フックなどに掛けて調整できます。
電球はE26白熱電球を使用し、十分な明るさです。クリアーガラス(CL)仕様で、きらきらした光が特長です。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品白熱電球(E26 40W)、取扱説明書材質真鍮幅(mm)106質量(kg)約2.3メイグリーン高さ(mm)210奥行(mm)106消費電力(W)40口金E26ガラス部クリアガラス仕上真鍮メイグリーン仕上げ電球の種類普通球
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする