曜日別特売
- 消臭力 自動でシュパッと エステー 54323195

- 消臭力 自動でシュパッと エステー 54323195
- 消臭力 自動でシュパッと エステー 54323195

消臭力 自動でシュパッと

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
香りフレッシュシトラス
内容量1個(39mL×2個)注文コード54323195品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。
お部屋が暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。
1回スプレーすると、その後約15分間はセンサーによるスプレーを休止します。
来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。
お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。

シリーズ消臭力香りフレッシュシトラス危険等級アズワン品番64-3417-13危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0152L危険物の性状非水溶性商品タイプつけかえ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-18
用途: 玄関の芳香
製造業

自動でシュパッとを使って約1年間経ちました。
今まではピュアフローラルでしたが、今回はマイルドソープに変えてみました。
香りが変われば気分転換できますね。
定期的に自動で噴射してくれるのでとても楽ちんです。

2024-10-01
用途: 事務所内で

定期的にプシュッとでてくるのでいいと思います。愛用してます。

対象商品 : 54323186
2024-05-26
用途: トイレの芳香剤に使用
その他業種

本体付きかと思って注文しましたが、取替のカートリッジのみでした。
近くのホームセンターになかったので、ドラッグストアで本体を購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする