曜日別特売
ISG121-030-Q 汎用圧力スイッチ ISG12 SMC 54332433

汎用圧力スイッチ ISG12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(03)R3/8
内容量1個注文コード54332433品番ISG121-030-Q
参考基準価格(税別)¥16,940販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
管接続口径(03)R3/8接点構成(-)1a1b圧力調整範囲(MPa)(2)0.05~0.7単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(1)開放型(IP40相当)CE-対応品(-Q)対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする