SMC
汎用圧力スイッチ ISG23
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
材質(接液部)
(0)黄銅・リン青銅
注文コード
54332555
品番
ISG230-030-Q
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
・防滴型
管接続口径
(03)R3/8
接点構成
(-)1a1b
圧力調整範囲(MPa)
(3)0.1~1.0
単位
【目盛板】(-)MPa
材質(接液部)
(0)黄銅・リン青銅
防水仕様
(2)防滴型(IP44相当)
CE-対応品
(-Q)対応品
CADデータダウンロード