アイネット
PE平テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
赤
白
青
赤
黄
緑
紫
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(500m)
注文コード
54336188
品番
IH-105-438R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ポリエチレン製のテープ状の荷造り・結束紐。巻き取り形状が平巻きのタイプです。対候性が良好です。
用途
一般荷づくり・梱包に。運動会などの応援用のポンポン作りにも。
太さ(Φmm)
50
長さ(m)
500
材質
ポリエチレン(PE)
色
赤
質量(g)
約450