曜日別特売
BPRHK-45 バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 半透明 ブロック有 サンキョウプラテック 54338927

BPRHK-45 バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 半透明 ブロック有 サンキョウプラテック 54338927
BPRHK-45 バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 半透明 ブロック有 サンキョウプラテック 54338927
BPRHK-45 バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 半透明 ブロック有 サンキョウプラテック 54338927
BPRHK-45 バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 半透明 ブロック有 サンキョウプラテック 54338927
BPRHK-45 バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 半透明 ブロック有 サンキョウプラテック 54338927
BPRHK-45 バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 半透明 ブロック有 サンキョウプラテック 54338927

バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 半透明 ブロック有

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)45
幅(mm)300
高さ(mm)530
厚さ(mm)0.016
内容量1冊(100枚)注文コード54338927品番BPRHK-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。

材質HDPE/バイオマスプラ幅(mm)300厚さ(mm)0.016半透明高さ(mm)530タイプブロック有/薄手サイズ(号)45マチ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする