曜日別特売
BPRSK-30 バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテック 54339015

BPRSK-30 バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテック 54339015
BPRSK-30 バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテック 54339015
BPRSK-30 バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテック 54339015
BPRSK-30 バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテック 54339015
BPRSK-30 バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテック 54339015
BPRSK-30 バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテック 54339015

バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 乳白 ブロック有

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)30
幅(mm)180
高さ(mm)380
厚さ(mm)0.011
内容量1冊(100枚)注文コード54339015品番BPRSK-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。
バイオマスプラスチック25%配合レジ袋。レジ袋有料化除外品に該当する環境に優しいレジ袋です。

材質HDPE/バイオマスプラ幅(mm)180厚さ(mm)0.011乳白色高さ(mm)380タイプブロック有/薄手サイズ(号)30マチ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54339006
2024-05-30
用途: 身の回りの掃除をした時など、ちょっとしたとき
エフコム株式会社

ちょっと片付けした時のごみをまとめるのにちょうどよい大きさ。
その都度捨てられるので衛生面でもいいです。

対象商品 : 54339024
2023-05-26
用途: レジ袋
医療・福祉・介護関連業

うすいので破れやすい。うすいので破れやすい。うすいので破れやすい。

対象商品 : 54339033
2020-08-20
用途: ごみ袋として
その他業種

かいものは全てエコバッグですませているので、今までゴミ袋としてしようしていたポリ袋がなく困っており購入しました。再生可能との事でしたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする