TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス取手(電解研磨)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
材質(キャップ)
ABS樹脂
注文コード
54339837
品番
A-1236-5-TMP
販売価格(税込)
¥9,515
販売価格(税別)
¥
8,650
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法P・寸法D1
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
厨房機器・車両
寸法L(mm)
500
寸法P1(mm)
468
寸法P2(mm)
418
質量(g)
560
材質(キャップ)
ABS樹脂
材質(ブラケット)
ステンレス鋼板(SUS304)
材質(パイプ)
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
ブラケット・パイプ/電解研磨(TMP)、キャップ/クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード
4604