A-1236-6-TMP ステンレス取手(電解研磨) TAKIGEN(タキゲン) 54339846

A-1236-6-TMP ステンレス取手(電解研磨) TAKIGEN(タキゲン) 54339846
A-1236-6-TMP ステンレス取手(電解研磨) TAKIGEN(タキゲン) 54339846

ステンレス取手(電解研磨)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質(キャップ)ABS樹脂注文コード54339846品番A-1236-6-TMP
販売価格(税込)¥10,156
販売価格(税別)
9,233
用途厨房機器・車両寸法L(mm)600寸法P1(mm)568寸法P2(mm)518質量(g)640材質(キャップ)ABS樹脂材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)材質(パイプ)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げブラケット・パイプ/電解研磨(TMP)、キャップ/クロムめっき(MRCr)タキゲンコード4605
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする