用途キュービクル・配分電盤・制御盤寸法H1(mm)61寸法H2(mm)35.5寸法H3(mm)9.5寸法H4(mm)34.5寸法L1(mm)160寸法L2(mm)20寸法L3(mm)136寸法L4(mm)15.5寸法L5(mm)153寸法L6(mm)16寸法L7(mm)72寸法L8(mm)28寸法L9(mm)20寸法R(mm)16寸法W1(mm)40寸法W2(mm)31寸法W4(mm)25寸法W5(mm)32寸法d(mm)4.5寸法t(mm)2寸法□W3(mm)10材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品ビスセット・取付け板・キー2本・専用止め金(AC-1025-E)質量(g)878適合板厚(mm)0.6~3.2表面仕上げヘアライン仕上鍵TAK60寸法MM6タキゲンコード4159