パイプ取手用フランジ(ヘアーライン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タキゲンコード4208注文コード54339995品番A-1524-1F-32B(2ヶ)
販売価格(税込)¥3,740
販売価格(税別)
3,400

表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。
取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。

用途
船舶・耐塩機器・食品機器
寸法D2(Φmm)65寸法H4(mm)10材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)120表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード4208
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする