TAKIGEN(タキゲン)
L型ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タキゲンコード
111
00112
00234
233
111
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54340205
品番
A-32-1
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
配分電盤、制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
210
最大適合板厚(mm)
3
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
111