曜日別特売

薄型防水フラットハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L1(mm)190
0200
内容量1個注文コード54340327品番A-960-1(#0200)
販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ボタンを強く押すことによりハンドルが強制的に押出さ
れる機構が採用されています。
パネル面から止め金まで11.5mmの超薄型
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)

用途キュービクル・配分電盤・制御盤寸法H1(mm)100寸法H2(mm)9寸法L1(mm)190寸法L10(mm)24.5寸法L2(mm)29寸法L3(mm)156寸法L4(mm)24寸法L5(mm)88.5寸法L6(mm)39.5寸法L7(mm)31.5寸法L8(mm)13寸法L9(mm)181寸法W1(mm)48寸法W2(mm)35寸法W3(mm)21.5寸法W4(mm)32寸法W5(mm)36寸法W6(mm)10寸法W7(mm)25寸法W8(mm)8寸法t(mm)3.2材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金適合板厚(mm)0~2.3表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)0200タキゲンコード1667
注意
※扉の締込みにはロッド棒用ローラーユニットAC-25-RA・RB・RCと組合せてご使用ください。
本製品の錠前はキー先端部での操作となります。
本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため
緩み防止剤の塗布をお奨め致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする