TAKIGEN(タキゲン)
ロッド棒(Φ9×L1000)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54340363
品番
AC-25-R-25
販売価格(税込)
¥701
販売価格(税別)
¥
637
バスケットに入れる
材質
材質:圧延棒鋼(SS400)
寸法L(mm)
1000
寸法d1(Φmm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
4694