曜日別特売
AP-33-4-Ivory 耐塩プラスチックハンドル TAKIGEN(タキゲン) 54340415

AP-33-4-Ivory 耐塩プラスチックハンドル TAKIGEN(タキゲン) 54340415
AP-33-4-Ivory 耐塩プラスチックハンドル TAKIGEN(タキゲン) 54340415

耐塩プラスチックハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)80
質量(g)26
タキゲンコード122
内容量1個注文コード54340415品番AP-33-4-Ivory
販売価格(税込)¥369
販売価格(税別)
335

耐絶縁性に優れています。
左右兼用型

用途小型扉寸法H(mm)33寸法L(mm)80材質ABS樹脂質量(g)26標準色アイボリー付属品大ナット(グレー色)・ビスセット最大適合板厚(mm)1.5タキゲンコード122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする