TAKIGEN(タキゲン)
超重量扉用厚口平型蝶番(L300×W240×t10)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54340616
品番
B-1331-2
販売価格(税込)
¥86,116
販売価格(税別)
¥
78,287
バスケットに入れる
用途
防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビ
ナート・原子力発電プラント
寸法D(Φmm)
41
寸法L(mm)
300
寸法W(mm)
240
寸法d(Φmm)
20
寸法t(mm)
10
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
8300
扉寸法(縦×横)(mm)
2400×1000
表面仕上げ
表面仕上:ヘアライン仕上
扉質量(kg/本)
1000
タキゲンコード
11921