TAKIGEN(タキゲン)
チェイン止め金具(L=91)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54340625
品番
B-134-10
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
表面仕上げ
表面仕上:B-134・B-135:亜鉛めっきクロ
メート処理
材質
鉄
寸法L(mm)
91
寸法d(mm)
20
寸法D(Φmm)
12
寸法W(mm)
10
使用荷重(N)
3000
タキゲンコード
11231