曜日別特売
C-313-1-1(#0200) 鍵付ソフトファスナー TAKIGEN(タキゲン) 54341246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-313-1-1(#0200) 鍵付ソフトファスナー TAKIGEN(タキゲン) 54341246
C-313-1-1(#0200) 鍵付ソフトファスナー TAKIGEN(タキゲン) 54341246
C-313-1-1(#0200) 鍵付ソフトファスナー TAKIGEN(タキゲン) 54341246

鍵付ソフトファスナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法L1(mm)140
内容量1個注文コード54341246品番C-313-1-1(#0200)
販売価格(税込)¥6,914
販売価格(税別)
6,285

ステンレス防塵シャッター付き錠前を使用(キーロックタイプ)
防錆処理後、塗装を施してます。
錠前部・内部機構は錆に強いステンレスを使用

用途船舶・ボートのハッチ寸法H(mm)31寸法L1(mm)140寸法L2(mm)48寸法L3(mm)92寸法P1(mm)30寸法P2(mm)30寸法P3(mm)20寸法P4(mm)53.5寸法P5(mm)15寸法S1(mm)4.5寸法S2(mm)2.5寸法W(mm)62付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)ホワイト質量(g)400表面仕上げ焼付塗装寸法MM5タキゲンコード21624
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする