曜日別特売
ORCAF25X550-M2 ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCAFシリーズ コガネイ 54343302

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCAFシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)550シリンダー径(Φmm)25注文コード54343302品番ORCAF25X550-M2
参考基準価格(税別)¥93,160販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)550作動方式複動形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする