DENSAN(デンサン/ジェフコム)
木工ドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
15
9
12
15
18
21
全長(mm)
205
185
205
溝長(mm)
135
120
135
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54344938
品番
DG-15M
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリル
全長(mm)
205
タイプ
六角シャンク
溝長(mm)
135
刃径(Φmm)
15
先端形状
先ねじ式
シャンク幅(mm)
6.35
注意
※インパクトドライバー(18V以上推奨)