DENSAN(デンサン/ジェフコム)
木工ドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
27
24
27
30
33
全長(mm)
230
230
240
溝長(mm)
160
160
170
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54344974
品番
DG-27M
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリル
全長(mm)
230
タイプ
六角シャンク
溝長(mm)
160
刃径(Φmm)
27
先端形状
先ねじ式
シャンク幅(mm)
10