DG-30M 木工ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 54344983

木工ドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)30
全長(mm)230
溝長(mm)160
内容量1個注文コード54344983品番DG-30M
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリル

全長(mm)230タイプ六角シャンク溝長(mm)160刃径(Φmm)30先端形状先ねじ式シャンク幅(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする