曜日別特売

単回使用剪刃 AESCULAP(R)SUSI(R)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(20本)材質ポリアミド仕様スポンジ鉗子グロス(直)・ ラチェット付アズワン品番7-6940-01注文コード54345087品番BF046SU
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ポリアミド製なので、軽量です。
個包装で滅菌された単回使用の医療器具(ビー・ブラウンエースクラップ)
洗浄、滅菌できない災害時にも適しています。

仕様スポンジ鉗子グロス(直)・ ラチェット付材質ポリアミド全長(mm)200滅菌EOG滅菌又は放射線滅菌(メーカーの生産時期により、いずれかの滅菌仕様となります)アズワン品番7-6940-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする