コの字型 W1200用 H500タイプ SAINTデスクトップパーテイション テクセルSAINT 54347686

コの字型 W1200用 H500タイプ SAINTデスクトップパーテイション テクセルSAINT 54347686
コの字型 W1200用 H500タイプ SAINTデスクトップパーテイション テクセルSAINT 54347686
コの字型 W1200用 H500タイプ SAINTデスクトップパーテイション テクセルSAINT 54347686
コの字型 W1200用 H500タイプ SAINTデスクトップパーテイション テクセルSAINT 54347686
コの字型 W1200用 H500タイプ SAINTデスクトップパーテイション テクセルSAINT 54347686
コの字型 W1200用 H500タイプ SAINTデスクトップパーテイション テクセルSAINT 54347686

SAINTデスクトップパーテイション

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
タイプW1200用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×620×500
質量(kg)約7.4
内容量1セット注文コード54347686品番コの字型 W1200用 H500タイプ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

囲って安心!吸音で快適!
設置は簡単。「L型」パーティションであっという間に安心・快適空間に早変わり!(コの字タイプを使えば、フルクローズ仕様に)
飛沫感染対策だけでなく、吸音効果で音の反響を抑えます!
天地両用のため、左右どちらでもご使用いただけます。
高さは2種類からお選びいただけます。
ハニカム吸音パネルは「軽量高強度」に加え「優れた吸音効果」を併せ持っています。
軽量で設置は簡単!工具は不要で、パネルをフレームに差し込んで面ファスナーで留めるだけの簡単設置!

用途オフィスでの「飛沫感染対策」や「音響改善」に。ホワイト、アイボリー寸法(幅×高さ)(mm)1150×500質量(kg)約7.4形状コの字型タイプW1200用取付方式自立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×620×500内形寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×595
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送ができかねます。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: 事務所内の業務
運輸・通信業

コールスタッフの架電時の声など気にならないよにと購入しました。
机を向かい合わせに6台並べて(3台×2列)2か所に設置しました。
表面に画鋲が使えて便利です。
ただ裏面がマジックテープが見えるので、黒よりも白や背面と同じクリーム色とかであればよかったかなと。背面も同じ材質であれば、向かいの席からも画鋲等使えていいのではとも感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする